Kuorintapihdit MultiStrip 10, johdinpoikkipinnoille: 10mm2

Tuote nro.: 728630 10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
662 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

johdinpoikkipinnoille (mm2) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Multistrip
Kokonaispituus 195 mm
johdinpoikkipinnoille 0,03 mm2 - 10 mm2
Raaka-aine lasikuituvahvisteinen muovi
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 728630 10
EAN / GTIN 4003773054580
Valmistajan numero 12 42 195
Valmistaja/vastuuhenkilö KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä, kevyt pihtirunko lasikuituvahvisteista muovia. Terät mukautuvat itsestään eri kaapelihalkaisijoille. Eriste katkaistaan ja irrotetaan yhdessä työvaiheessa. Pitkittäisrajoitin ja langankatkaisin.

Etu:

Kestävät teräksiset kiinnitysleuat, joissa leikkuusärmä.

Varaosa:

Varaterä on saatavilla nrolla 728714 ja pituusvaste nrolla 728715.