Yleiskäyttöinen kuorintatyökalu, Kaapeleille, joiden ⌀ on: 6-13mm

Tuote nro.: 728098 6-13
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
688 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaapeleille, joiden ⌀ on (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 164 mm
Kaapeleille, joiden ⌀ on 6 mm - 13 mm
Tuotetyyppi Terä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 728098 6-13
EAN / GTIN 4069515014984
Valmistajan numero 728098 6-13
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ergonominen pistoolinkahvamalli, mukavaan käsittelyyn ja varmaan pitoon.

Käyttö:

Kaikkien tavallisten ⌀ 6-13 mm:n pyöreiden kaapeleiden ja enintään 18 mm:n levyisten lattakaapeleiden nopeaan ja tarkkaan kuorintaan, mahdollistaa pyöreät ja pitkittäiset leikkaukset. Terän syvyyttä voidaan säätää kätevästi ja tarkasti 0,1 mm:n – 3 mm:n välein lukittavalla säätöpyörällä. Johtimen poikkileikkausten 0,5 - 6,0 mm2 kuorintaan (20 - 10 AWG).

Raaka-aine:

Lasikuituvahvisteista muovia.