• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Muovisivuleikkuri, taivutettu 15°, KW, Kokonaispituus: 160mm

Tuote nro.: 725500 160

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Leikkuuviiste: KW

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leikkuuviiste KW
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta kiillotetut
Pää taivutettu 15°
aukaisujousella kyllä
muoville kyllä
Säädettävä rajoitinruuvi kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 725500 160
EAN / GTIN 4045197166401
Valmistajan numero 725500 160
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Terät ilman viisteitä samantasoiseen, purseettomaan leikkaukseen. Pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat ja aukaisujousi.
Leikkuukärjet taivutettu 15°. Säädettävä rajoitinruuvi vähentää leikkuukärkien kulumista.

Käyttö:

Muovivaluosien valutappien leikkaamiseen (ei metallille).

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin