Sivuleikkuri, kiillotettu, aukaisujousella, Kokonaispituus: 180mm

Tuote nro.: 725231 180
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
492 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 180 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 3,8 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,7 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2,2 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mustaksi mustattu, pää kiillotettu
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi kyllä
Tuotetyyppi leikkuupihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 725231 180
EAN / GTIN 4003773060192
Valmistajan numero 74 12 180
Valmistaja/vastuuhenkilö KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Käyttöön ja pois kytkettävä aukaisujousi. Pihdit mustaksi fosfatoidut, pää kiillotettu. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta
Kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin