{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kokonaispituus | 110 mm | |
| Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
| Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 1,2 mm | |
| Standardi | DIN ISO 5749 | |
| Kahva | muovipinnoite | |
| Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
| Pinta | mustatut, pää kiillotettu | |
| Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
| päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
| Tuotekoodi | 724900 110 | |
| EAN / GTIN | 4003773014324 | |
| Valmistajan numero | 70 01 110 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |