{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | TwinForce | |
| Kokonaispituus | 180 mm | |
| Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 5,5 mm | |
| Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 3,2 mm | |
| Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 3 mm | |
| Standardi | DIN ISO 5749 | |
| Kahva | muovipinnoite | |
| Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
| Pinta | Pihdit mustatut, pää kiillotettu | |
| Erittäin tehokas sivuleikkuri | kyllä | |
| päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
| Tuotekoodi | 723181 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773074779 | |
| Valmistajan numero | 73 72 180 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |