Raskas päätyleikkuri, Kokonaispituus: 160mm

Tuote nro.: 721900 160
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,3 mm
Standardi DIN ISO 5748
Kahva muovipinnoite
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 61 HRC)
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta mustatut
Pää kiillotetut
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 721900 160
EAN / GTIN 4003773213796
Valmistajan numero 68 01 160
Valmistaja/vastuuhenkilö KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Kestävä pää, levitetty nivel. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat. Induktiokarkaistut terät (n. 61 HRC)

Standardi:

DIN ISO 5748

Raaka-aine:

Huippuluokan erikoistyökaluteräs, taottu ja moninkertaisesti öljykarkaistu.