Lukkorengaspihdit, Tyyppi: A0

Tuote nro.: 719905 A0
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
1 705 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Ulkorengas, suora

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Ulkorengas, suora
Kokonaispituus 135 mm
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 3 mm - 10 mm
Kärjen ⌀ 0,9 mm
Standardi DIN 5254 A
Muoto A
Leukamalli suora
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mustatut
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 719905 A0
EAN / GTIN 4045197493613
Valmistajan numero 719905 A0
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yhdestä kappaleesta taotut. Mustaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.
Muoto A − suorat leuat.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5254 A ja B − ulkopuolisille lukkorenkaille.