Lukkorengaspihdit, Tyyppi: J0

Tuote nro.: 719805 J0
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
1 949 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärengas, suora

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Sisärengas, suora
Kokonaispituus 135 mm
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 8 mm - 13 mm
Kärjen ⌀ 0,9 mm
Standardi DIN 5256 C
Muoto C
Leukamalli suora
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mustatut
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 719805 J0
EAN / GTIN 4045197492630
Valmistajan numero 719805 J0
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yhdestä kappaleesta taotut. Mustaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.
Asetettavat tarkkuuskärjet.
Muoto C − suorat leuat.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5256 C ja D − sisäpuolisille lukkorenkaille.