{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kokonaispituus | 160 mm | |
| Leuan pituus | 50 mm | |
| Kitamuoto | soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°) | |
| Standardi | DIN ISO 5745 | |
| Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | |
| Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
| Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene®-pinnoite | |
| Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
| Pinta | kromattu | |
| Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
| Tuotekoodi | 713440 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197373588 | |
| Valmistajan numero | 713440 160 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |