Vesipumppupihdit VDE-kahvakuoret, Kokonaispituus: 250mm

Tuote nro.: 705746 250
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 827 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 250 mm
Pinta mustatut
Avautuma kuusikulmaa varten 36 mm
Avautuma (putken paksuus) 1.1/2 tuuma
Standardi DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
kipinöimätön ei
Räikän hienosäätömahdollisuus ei
Itsekiristys kyllä
Puristumisenesto kyllä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 705746 250
EAN / GTIN 4045197887887
Valmistajan numero 705746 250
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Induktiokarkaistu. Lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat tarttuvat kiinni putkiin ja muttereihin. Moniportainen siirtoloveus. Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, kahvoissa 2-komponenttiset eristävät kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.