Huoltotyökalulaukku X-ABS-muovia pyörillä, puristuspitimet

Tuote nro.: 692705
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Raaka-aine: X-ABS
  • Työkalujen säilytystapa: Kiinnityspidin
  • laukun kuormitettavuus: 30
  • Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine X-ABS
Työkalujen säilytystapa Kiinnityspidin
laukun kuormitettavuus 30 kg
Laukun ominaisuus Sopii lentokuljetukseen
Sisäpituus 460 mm
Sisäleveys 360 mm
Sisäkorkeus 190 mm
Paino 6,6 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 692705
EAN / GTIN 4045197375247
Valmistajan numero 692705
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

X-ABS on erittäin iskunkestävä, murtumaton ja sopii siten lentokuljetukseen. Pintarakenne on naarmuuntumaton, liukumaton (kumitettu) ja erittäin hyvin pintoja suojaava. Eloksoitu kaksinkertainen alumiinikehikko, kiinteät sylinterilukot ja lasikuituvahvisteiset rasterisaranat.
Sisustus kiinnityspitimineen:
1 jaettava pohjalokero, sisältää työkalualustan, jossa
1 työkalunpidin kantena (kuten nro 692750).
1 työkalualusta, jossa 2 työkalunpidintä (nro 692720).
1 asiakirja-alusta kiinteästi kanteen asennettuna.

Käyttö:

Ihanteellinen laukku matkustaville asentajille ja huoltoasentajille pintaa säästävän kotelomateriaalin, suuren lujuuden ja kevyen painon ansiosta.