Kankainen työkalulaukku, pistokiinnitys, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 692257 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
370 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Työkalujen säilytystapa: Lokerot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalujen säilytystapa Lokerot
Ulkomitta pituus 350 mm
Ulkomitta leveys 50 mm
Ulkomitta korkeus 255 mm
Paino 0,7 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 692257 1
EAN / GTIN 4062406595098
Valmistajan numero 692257 1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat kankaiset työkalulaukut mukana päivittäisissä tehtävissä. Heijastinnauhat huolehtivat hyvästä näkyvyydestä.
Kantokahva ja pistoliitin. Työkalut voidaan ottaa mukavasti ulos kokonaan avattavasta laukusta. 13 avotaskua ja 2 joustavaa läppää työkaluille, lisäksi käyntikorttitasku. Laukkuun sopivat myös DIN A4:n kokoiset asiakirjat.

Raaka-aine:

Kestävää polyesterikangasta.