• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kankainen asentajanlaukku

Tuote nro.: 692240

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Työkalujen säilytystapa: avolokerot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalujen säilytystapa avolokerot
Ulkomitta pituus 470 mm
Ulkomitta leveys 300 mm
Ulkomitta korkeus 300 mm
Paino 2,5 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 692240
EAN / GTIN 4045197728227
Valmistajan numero 692240
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Suuri päälokero, 13 avotaskua ja joustava hihna. Kaksi lyhyttä ja yksi pitkä ulkotasku (vetoketjullinen, heijastin) ja lisäksi kolme joustavaa ulkotaskua. Sivuun käännettävässä kannessa on lisäaukko miellyttävän alumiinisen kantokahvan käyttöä varten. Roiskevesisuojattu pohja, vesireunus ja 6 jalkaa. Säädettävä olkahihna, irrotettava olkapehmuste.

Raaka-aine:

Erittäin kestävää nailonia.