Varsi, magneetti / pikaliitin, Varrenkuusikulma: 6,3

Tuote nro.: 675055 6,3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varrenkuusikulma Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 60 mm
Kuusikulmakääntölaite D 6,3 (1/4 tuumaa)
Kääntölaite koneessa E 6,3 (1/4 tuumaa)
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Bit-pidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 675055 6,3
EAN / GTIN 4067263499565
Valmistajan numero 675055 6,3
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Liitinvarsi, jossa on automaattinen pikaliitin ja magneetti C 6,3- ja E 6,3 -kärjille (magneetti pitää ruuvin paikallaan).
Kaksiosainen − varsi ja Bits-terä erilliset. Varteen voi vaihtaa tarvittaessa kuluneen tilalle uuden Bits-terän.
  • Istukka C 6,3 ja E 6,3 -kärjille.
  • Hylsy lukittuu avoimeen asentoon. Kun kärki työnnetään paikoilleen, holkki lukittuu automaattisesti.
  • Myös pienet kärjet on helppo irrottaa, koska holkki nostaa kärjen magneetista – nopea kärjen vaihto aina vain yhdellä kädellä.