{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Valmistajamerkintä | 247 | |
| Terän leveys | 3 mm | |
| Terän pituus | 70 mm | |
| Kokonaispituus | 145 mm | |
| Testausalue | 150 V - 250 V | |
| Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
| Kiinnityspidin | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Jännitteentarkistustaltta |
| Tuotekoodi | 665030 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288140289 | |
| Valmistajan numero | 05005655001 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |