{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän leveys | 2,5 mm | |
| Standardi | VDE 0680/6 | |
| Terän pituus | 60 mm | |
| Kokonaispituus | 135 mm | |
| Testausalue | 220 V - 250 V | |
| Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
| Kiinnityspidin | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Jännitteentarkistustaltta |
| Tuotekoodi | 665022 2,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733298938 | |
| Valmistajan numero | 175.0-60 N |