Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classic VDE-täyseristetty, Terän leveys b: 5,5mm

Tuote nro.: 663000 5,5
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
1 156 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic VDE
Terän leveys b 5,5 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Terän nimitys 4
Terän paksuus a 1 mm
Terän pituus 125 mm
Kokonaispituus 230 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 663000 5,5
EAN / GTIN 7610733064304
Valmistajan numero 5100.4-125

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös kostein tai öljyisin käsin.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
Terät, joissa on kartiomaiset teräosat, sovitetut ruuvinuran standardimittoihin. Täysin eristetty, eristyksen läpilyöntikestävyys kestää monin kerroin VDE:n määräämän vähimmäistarkastusjännitteen. Jokaisen ruuvitaltan sähkönjohtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.
Sähköasentajan ruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin. (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.