Ruuvitaltta urakantaruuveille, ”multicraft”-voimakahva, Terän leveys b: 3,5mm

Tuote nro.: 660900 3,5
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
555 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja multicraft
Terän leveys b 3,5 mm
Terän nimitys 1
Terän paksuus a 0,5 mm
Terän pituus 90 mm
Kokonaispituus 180 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 660900 3,5
EAN / GTIN 7610733085613
Valmistajan numero 6100.1-90

Kuvaus

Malli:

Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä ja 6-kulmainen apuvääntökahva.
Multicraft-voimakahva iskunkestävää muovia (ei sisällä kadmiumia), mahdollistaa pitävän otteen öljyisissäkin käsissä.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Tasapaksu, kapeneva terä. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta terä.

Etu:

  • Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.
  • Ei cam-out-vaikutusta.
  • Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.
  • Kahvan sileä, purseeton pyöristys ei hankaa kämmentä.
  • Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.
  • Kierimisenesto.
  • Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.