• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva, Terän leveys b: 3,5mm

Tuote nro.: 660040 3,5

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SwissGrip
Terän leveys b 3,5 mm
Terän nimitys 1
Terän paksuus a 0,5 mm
Terän pituus 90 mm
Kokonaispituus 180 mm
Teränkärki musta
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Varren malli pyöreä
iskupää ei
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kahvamateriaali Elastomeeri
Pinta niklattu ja kromattu
Vääntökuusikulma ei
läpimenevä terä ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 660040 3,5
EAN / GTIN 7610733249664
Valmistajan numero 8100.1-90 GR

Kuvaus

Malli:

Kahvoissa värikoodi ”Rainbow”, nopeuttaa oikean koon löytämistä.
SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Hyvät vääntömomentit myös kostein ja öljyisin käsin. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta. Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.

Etu:

  • Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.
  • Ei cam-out-vaikutusta.
  • Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.
  • Kahvan sileä, purseeton pyöristys ei hankaa kämmentä.
  • Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.
  • Kierimisenesto.
  • Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.