{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
| Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
| Leveys b | 25 mm | |
| Korkeus h | 11,5 mm | |
| Kestokuormitus | 30 Nm | |
| Pistomitta S | 21 mm | |
| Hammasluku | 48 | |
| Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
| Pinta | kromattu | |
| Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
| Räikkä, jossa poistonuppi | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Räikkä |
| Tuotekoodi | 657582 1-1/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406277277 | |
| Valmistajan numero | 657582 1-1/4 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |