• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Sähköinen vääntömomentin tarkistuslaite „TruCheck™ Plus“, Suurin kiristysmomentti: 350Nm

Tuote nro.: 654475 350

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 1
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 350 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 1 %
Liitäntä RS232C-liitäntä.
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittausalue 10 Nm - 350 Nm
Näyttölaitteen leveys 150 mm
Näyttölaitteen korkeus 145,5 mm
Näyttölaitteen syvyys 85 mm
Paino 2,5 kg
Nelikulmaliitäntä 1/2 tuuma
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 654475 350
EAN / GTIN 2050001017604
Valmistajan numero 43222

Kuvaus

Malli:

  • Kolme käyttötapaa: Muuttuva näyttö (Track), taipumispisteen tunnistus (First Peak), huippuarvon näyttö (Final-Peak).
  • Helppo tavoitevääntömomenttien ja toleranssien syöttö.
  • Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.

Suuri ja helppolukuinen LED-näyttö. Tiedonsiirto on mahdollista RS232C-yhdyskaapelin kautta.

Etu:

Nopea ja selkeä tilanäyttö 3 LEDillä.

Toimituksen sisältö:

Mukana RS232C-liitäntäkaapeli (tietokoneeseen tai tulostimeen) ja verkkolaite, kestävässä muovilaukussa.