Sähköinen momenttiavainten testauslaite TTT

Tuote nro.: 654340
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±0,5
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±0,5 %
Liitäntä RS232C-liitäntä.
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Näyttölaitteen leveys 200 mm
Näyttölaitteen korkeus 150 mm
Näyttölaitteen syvyys 180 mm
Paino 1 kg
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 654340
EAN / GTIN 5060922231284
Valmistajan numero 43228

Kuvaus

Malli:

  • Kestävä polyuretaanikotelo pöytä- tai seinäkiinnitykseen.
  • Suurikokoinen LCD-näyttö.
  • Mittausmenetelmä valittavissa suoraan kuvanäppäimistön avulla.
  • Liitäntä ulkoiselle anturille. Käytettäessä anturia nro 654350 laite tunnistaa automaattisesti mittausalueen ja kalibrointiparametrit.
  • Taajuusnäyttö tarkistettaessa pulssitoimisia työkaluja ja ruuvaimia, joissa on liukukytkin.
  • Vääntömomenttien ylä- ja alaraja-arvot ovat ohjelmoitavissa.
  • Sarjaliitäntä tulostimen tai tietokoneen liittämistä varten.
  • Virransyöttö: Sisäänrakennettu akku, kesto noin 16 tuntia ilman verkkovirtaa, tai 230 voltin verkkovirta.
  • Kalibrointiohjelmisto TCS (saatavilla ilmaiseksi rekisteröitymällä osoitteessa www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Ei integroitua anturia, liitännät kolmelle ulkoiselle anturille.

Etu:

Joustava mittausjärjestelmä laajennettavissa 100.000 Nm:iin asti. Erittäin helppo käyttää.

Käyttö:

Momenttiruuvitalttojen kalibrointi asetusasteikon tai näytön avulla. Momenttiruuvitalttojen säätö ja kalibrointi ilman asteikkoa. Sähkö- tai paineilmaruuvainten säätö ja kalibrointi automaattisella virrankatkaisulla. Lisävarusteena saatavilla olevat ulkoiset anturit mahdollistavat vääntömomenttiavainten ja ruuvainten tarkistuksen 100.000 Nm:iin asti.

Ohje:

Ei sovellu iskuruuvaimiin!