Liitinsokka hylsyille, 1 tuuma, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 653900 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 561 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

5 mm
Pituus 45 mm
Tuotetyyppi Lukkonasta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 653900 1
EAN / GTIN 4991644016976
Valmistajan numero A81
Valmistaja/vastuuhenkilö Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Standardi:

DIN 3129

Sopii:

Holkit 17 – 100 mm, jatkokappaleet, murrosnivel ja liitinkappale.

Sopii:

Holkeille (avainkoko): 17 – 46 mm