IMPACT-jatkokappale, 1/2 tuumaa, F 12,5, Kokonaispituus: 75mm

Tuote nro.: 651400 75
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Standardi: DIN 3121

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN 3121
Kokonaispituus 75 mm
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 651400 75
EAN / GTIN 4045197215482
Valmistajan numero 651400 75
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.