Sidepulttien ulosvetotyökalu, 1/2 tuumaa, Kierteelle: M6

Tuote nro.: 651390 M6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
285 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteelle Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteelle M6
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 25 mm
Pituus 55 mm
Pinta mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 651390 M6
EAN / GTIN 4045197215444
Valmistajan numero 651390 M6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.