Kuusiohylsy, 1 tuuma, Avainkoko: 65mm

Tuote nro.: 647100 65
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 65 mm
Vääntönelikulma 1 tuuma
⌀ poistopuolella 87 mm
Pituus 105 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 647100 65
EAN / GTIN 4018754009961
Valmistajan numero 06010065
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Sisänelikulma standardin DIN 3120-D 25 mukainen, reikä ja vapautuspainike.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.