• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa, Torx®-profiili: TX20

Tuote nro.: 643620 TX20

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX20/95
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Profiilimitta A 3,8 mm
vääntöpuolen ⌀ 22 mm
Pituus 55 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 643620 TX20
EAN / GTIN 4045197562494
Valmistajan numero 643620 TX20
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.