6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa, Kuusikulma: 14mm

Tuote nro.: 643229 14
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
7 198 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/2 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 25 mm
Pituus 61 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 643229 14
EAN / GTIN 4062406062156
Valmistajan numero 643229 14
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs, kromattu. Tuurna sitkeänkovaa materiaalia, erittäin kova, kiiltävä.

Ohje:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaisia ruuvauskärkiä saatavilla myös tuumakokoina (GARANT: nro 643232; HOLEX: nro 643222).