Jatkokappale, 1/2”, Kokonaispituus: 50mm

Tuote nro.: 641029 50
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
881 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 50 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 641029 50
EAN / GTIN 4062406061449
Valmistajan numero 641029 50
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Työkalu- ja liitinosat voidaan kiinnittää ”sokeasti” upotetun sisänelikulman, viistetyn ulkonelikulman ja neljän lukitusuran läpi. Kaulus takaa vakaan kiinnityksen.

Standardi:

DIN 3123-B 12,5
Ulkonelikulma DIN 3120-A 12,5 jousitetulla kuulalla; sisänelikulma DIN 3120-C 12,5 urilla.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.