• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille pitkä, Torx®-profiili: TX40

Tuote nro.: 637565 TX40

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX40
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Profiilimitta A 6,6 mm
vääntöpuolen ⌀ 17,8 mm
Pituus 100 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 637565 TX40
EAN / GTIN 4045197382290
Valmistajan numero 637565 TX40
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin