Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 37 osaa, Tyyppi: 12

Tuote nro.: 634811 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 8-19
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 4-10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 37
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 8-19 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 4-10 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 413 mm
Leveys 230 mm
Korkeus 57 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain; Hylsyavain TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 634811 12
EAN / GTIN 4018754260461
Valmistajan numero 96022119
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12, ulko-TORX®-ruuveille, joiden kierre M4 - M12, kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M12, kolo-Torx®-ruuveille, kierre M3 - M8.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

12-kulmaiset avainhylsyt: 11 kpl nro 637000
koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Avainhylsyt Torx®-ruuveille: 7 kpl nro 637450
koot E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Kuusiokolokärjet: 6 kpl nro 637600 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10
Ruuvitaltankärjet Torx®-ruuveille: 8 kpl nro 637560
koot TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
T-väännin: 1 kpl nro 635700
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240
Murrosnivel: 1 kpl nro 636200
Räikkä: 1 kpl nro 635000
säilytys: ABS-muovilaatikko