Hylsyavainsarja QuickRelease, 3/8 tuuman nelikulma 19 osaa

Tuote nro.: 633991
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Aseta hinta 19 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 8-22

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 19
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 8-22 mm
Pituus 322 mm
Leveys 134 mm
Korkeus 57 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Avainkoon mitat metriset mitat
QuickRelease kyllä
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 633991
EAN / GTIN 4018754260683
Valmistajan numero 96021180
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
QuickRelease-sarja murtumattomassa, vaahtomuovialustallisessa ABS-muovilaatikossa. Räikkä, jatkokappale, murrosnivel ja holkkiavaimen holkki muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Osat irrotetaan toisistaan nopeasti ja helposti napin painalluksella.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M14.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

12-kulmaiset avainhylsyt: 14 kpl nro 637000
koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
QR-T-väännin: 1 kpl nro 635750
QR-jatkokappaleet: 2 kpl nro 635645 koot 75; 240
QR-murrosnivel: 1 kpl nro 636250
QR-räikkä: 1 kpl nro 635155
säilytys: ABS-muovilaatikko