Suuntaa vaihtava räikkä, 1/4 tuuman nelikulma, 36 hammasta, kanssa poistonuppi, pituus 125 mm

Tuote nro.: 632090 1/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 902 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Standardi DIN 3122; DIN 3120
Kokonaispituus 125 mm
Hammasluku 36
Työskentelykulma 10 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Räikkä
USP1 Suunnanvaihdin
USP2 36 hammasta, poistonuppi, pituus 125 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 632090 1/4
EAN / GTIN 4062406230739
Valmistajan numero 632090 1/4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.
Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.

Standardi:

DIN 3122-D 6,3
Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.