• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Suuntaa vaihtava räikkä 1/4 tuuman nelikulma poistonuppi 10° työskentelykulma pituus 115 mm kromattu

Tuote nro.: 632025

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Standardi DIN 3122; DIN 3120
Kokonaispituus 115 mm
Hammasluku 36
Työskentelykulma 10 astetta
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Räikkä
USP1 Suunta vaihdettavissa
USP2 Poistonuppi, työskentelykulma 10°, pituus 115 mm, kromattu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 632025
Valmistajan numero 632025
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.
Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.

Standardi:

DIN 3122-D 6,3
Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.