6-kulmainen ruuvauskärki, 1/4 tuumaa, kuulapää pitkä, Kuusikulma: 3mm

Tuote nro.: 631739 3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 3 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 12,5 mm
Pituus 100 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
kuulapää kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 631739 3
EAN / GTIN 4062406265212
Valmistajan numero 631739 3
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, mattakromattu.