Järjestelmäkotelo, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 630323 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
795 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 257 mm
Ulkomitta leveys 149 mm
Ulkomitta korkeus 47 mm
Sisäpituus 250 mm
Sisäleveys 125 mm
Sisäkorkeus 37 mm
Tuotetyyppi Järjestelmäkotelo

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 630323 2
EAN / GTIN 4062406258191
Valmistajan numero 630323 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii: