Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 22 osaa, Tyyppi: 6

Tuote nro.: 630266 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 3,5-13
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 3,5-13 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-6 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 227 mm
Leveys 131 mm
Korkeus 57 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain; kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 630266 6
EAN / GTIN 4018754261499
Valmistajan numero 96011113
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8,
ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 13 kpl nro 631000 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Kuusiokolokärjet: 4 kpl nro 631700 koot 3; 4; 5; 6
T-väännin: 1 kpl nro 633000 koko 116
Käsikahva: 1 kpl nro 632800 koko 150
Jatkokappale: 1 kpl nro 632400 koko 150
Murrosnivel: 1 kpl nro 633500 koko 1/4
Räikkä: 1 kpl nro 632000 koko 1/4
säilytys: ABS-muovilaatikko