Haka-avain tappi, Mutterin ulko-⌀: 25/28mm

Tuote nro.: 628505 25/28
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mutterin ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 136 mm
Tapin ⌀ 3 mm
tappi kyllä
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 628505 25/28
EAN / GTIN 4069515037150
Valmistajan numero 628505 25/28
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, muottiintaottu, karkaistu ja fosfatoitu.
Haka-avain, tappi - DIN 1810 B.

Käyttö:

Ristireikämuttereille DIN 1816.