Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuula kromattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 9

Tuote nro.: 627132 9
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 540 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvinvääntimien lkm. 9
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Irrotusprofiili Kuusiokoloväännin
Ruuvinpitotoiminto Jousitettu pidätinkuula, alkaen koosta 3
Pallopää pitkässä varressa kyllä
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 627132 9
EAN / GTIN 4062406133870
Valmistajan numero 627132 9
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Laatuteräksestä valmistettu jousellinen pidätinkuula pitää asetetut ruuvit kaikissa asennoissa varmasti paikoillaan. Tämän pitotoiminnon ansiosta ruuviavain on ihannetyökalu erityisesti kierrettäessä ja kiristettäessä ruuveja vaaka-asentoisiin, viistosti ylöspäin tai alaspäin suuntautuviin tai syviin pohjareikiin.
Siipikahva (yksisiipinen), pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja polypropeenisisäosa. Terät kromimolybdeeniterästä, pinta kromattu, mustat kärjet.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova), pinta kromattu.

Sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 627128 − 3 mm:stä alkaen pidätinkuulalla: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Säilytykseen: muoviteline