GARANT easyFix peltijalusta kuusio- ja Torx®-ruuvinvääntimille

Tuote nro.: 626676
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityspaikkojen määrä 8
Koot - kiinnitysreikien merkintä kyllä
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 626676
EAN / GTIN 4045197880154
Valmistajan numero 626676
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Merkintä: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 ja TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40.

Sisältö:

Sisältää yhden pitimen kahdelle kuusiokoloruuvitaltalle nro 627423 / 627424 koot 4 − 10 mm tai kahdelle Torx®-ruuvitaltalle nro 625150 koot TX20 − TX40 ja kaksi pidintä kuudelle kuusiokoloruuvitaltalle nro 627423 / 627424 koot 2 − 10 mm tai kuudelle Torx®-ruuvitaltalle nro 625150 koot TX8 − TX40.