Kuusiokoloavainsarja, taivutettu niklattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 6

Tuote nro.: 626072 6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 222 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvinvääntimien lkm. 6
Irrotusprofiili Kuusiokoloväännin
Pinta niklattu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 626072 6
EAN / GTIN 4045197921505
Valmistajan numero 626072 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, standardien DIN 911 / DIN ISO 2936 mukainen. Kromivanadiiniterästä, etupinnat tasoitettu ja viistetty.

Toimituksen sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 626037: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Säilytykseen: muoviteline