• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva, Avainkoko: 5,5mm

Tuote nro.: 622150 5,5

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 5,5 mm
Kokonaispituus 190 mm
Terän pituus 90 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Kahvan muoto ergonominen, suora
Terän materiaali Kromivanadiini-erikoisteräs
Varren materiaali Haptoprene®
Terän pinta niklattu ja kromattu
Terä ja varsi irrotettavat ei
pidennysterä(t) ei
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 622150 5,5
EAN / GTIN 4045197721532
Valmistajan numero 622150 5,5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kahva, jossa ihoystävällinen, pitävän otteen mahdollistava pinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.
Kahva, jossa miellyttävän, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene®-pinta. Terä kromi-vanadiinierikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.