{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
⌀ | 3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Kokonaispituus | 175 mm | |
Raaka-aine | Erikoisterästä, kromattu | |
Tuotetyyppi | Vääntötanko |
Tuotekoodi | 621800 175 | |
EAN / GTIN | 8413345203098 | |
Valmistajan numero | 621800 175 | |
Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |