Kaksoisnivelavain, Avainkoko: 12X13mm

Tuote nro.: 621400 12X13
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
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 12 mm
Avainkoko 2 13 mm
Avaimen pituus L 228 mm
Pään ⌀ D1 17,2 mm
Pään ⌀ D2 18,4 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 621400 12X13
EAN / GTIN 4018754025695
Valmistajan numero 43011213
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; tiukkatoleranssinen avainkoko; 12-kulm. Työntöjousen ansiosta päät pysyvät valitussa asennossa.
Kestävä kaksois-T-varsiprofiili; ohutseinäiset, syvät päät ja AS-Drive-profiili. Liikkuvat päät (säädettävissä jopa 220°).

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, kromattu, pyöristetyt reunat (ei teräviä särmiä).
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin