Holkkiavain, taivutettu, Avainkoko: 6mm

Tuote nro.: 621341 6
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
454 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 6 mm
Avaimen pituus L1 105 mm
Avaimen pituus L2 26 mm
Reiän ⌀ F 5 mm
Irrotusprofiili lyhyt sivu 6-kulma
Irrotusprofiili pitkä sivu 6-kulma
Kulmatulkki 90 astetta - 95 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
molemmin puolin samat avainleveydet kyllä
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 621341 6
EAN / GTIN 4062406738570
Valmistajan numero 621341 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taottu erittäin vaativaan käyttöön, erittäin tiukkatoleranssiset avainkoot. Erikoisreikämuoto myös paljon ulostyöntyvien pulttien muttereille. Sama avainkoko molemmin puolin. Koko 6 ja 7 molemmin puolin kuusiokanta, alkaen koosta 8 kuusiokanta pitkässä ja 12-kanta lyhyessä haarassa. Taivutettu n. 90 – 95°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.