{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Avainten määrä | 5 | |
| Avainkoko | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
| tartuntakulma | 5 astetta | |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
| Pinta | mattakromattu | |
| Pakkaus | Rullattava tasku | |
| Avainkoon mitat | metriset mitat | |
| kääntyvä pää | kyllä | |
| Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |
| Tuotekoodi | 614814 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197160485 | |
| Valmistajan numero | 614814 5 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |