{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Valmistajamerkintä | 6003 Joker | |
| Avainkoko | 5,5 mm | |
| Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Avaimen pituus L | 100 mm | |
| kidan enimmäiskorkeus h1 | 4 mm | |
| suurin lenkin korkeus h2 max | 6 mm | |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
| Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
| Pinta | mattakromattu | |
| Avainkoon mitat | metriset mitat | |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |
| Tuotekoodi | 613800 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288219039 | |
| Valmistajan numero | 05020190001 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |