CBN-lautashiomalaikka D×T×H (mm), 125×23×20, Tyyppi: B151

Tuote nro.: 597440 B151
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hionta-menetelmä: Työkaluhionta
  • Hioma-aineen lyhenne: CBN
  • Muoto: 12C2F

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Työkaluhionta
Hioma-aine Kuutiohilainen boorinitridi
Hioma-aineen lyhenne CBN
Rakeisuus B151
Erittely B151C75B AMIGO-HSS
Muoto 12C2F
Laikan ⌀ D 125 mm
Laikan leveys T 23 mm
Reiän ⌀ H 20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli 5 mm
Hiomakerroksen korkeus X 4 mm
Hiomakerroksen leveys U 5 mm
Tuotetyyppi Hiomalaikanalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 597440 B151
EAN / GTIN 9003176418397
Valmistajan numero 641839
Valmistaja/vastuuhenkilö Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Työkaluhiomalaikat, CBN-pinnoite keinohartsipohjalla takaa pitkän käyttöiän ja tasaisen korkean hiomatehon. Rungon kerrosmainen rakenne alumiinista/yhdistelmämateriaaleista takaa hyvän värinänvaimennuksen ja tasaisen hionnan. Tasaiset hiontatulokset ja hyvä pinnanlaatu.
Keskihieno pinnanlaatu, erittäin hyvä poistoteho. Tekniset tiedot: B151C75B AMIGO-HSS.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa. Runsasseosteisten (HSS-)työkalu- ja hiiletysterästen sekä stelliitin hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.