CBN-yhdistelmähiomakuppi, kannelle S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Tyyppi: B64

Tuote nro.: 597122 B64
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hionta-menetelmä: Työkaluhionta
  • Hioma-aineen lyhenne: CBN
  • Muoto: 11A2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Työkaluhionta
Hioma-aine Kuutiohilainen boorinitridi
Hioma-aineen lyhenne CBN
Rakeisuus B64
Erittely B64C50B HSS
Muoto 11A2
Laikan ⌀ D 100 mm
Laikan leveys T 30 mm
Reiän ⌀ H 20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli 8 mm
Hiomakerroksen korkeus X 2 mm
Tuotetyyppi Kuppihiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 597122 B64
EAN / GTIN 9003171749335
Valmistajan numero 174933
Valmistaja/vastuuhenkilö Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kuppihiomalaikat CBN- tai timanttihiomapinnalla.
Tehokkaat työkaluhiomalaikat, voimakkaasti hankaava hioma-aine (CBN tai timantti), sideaineena keinohartsi. Pitkä käyttöikä poistotehon säilyessä korkeana. Rungon kerrosmainen rakenne alumiinista/yhdistelmämateriaaleista takaa hyvän värinänvaimennuksen ja tasaisen hionnan. Tasaiset hiontatulokset ja hyvä pinnanlaatu.

Käyttö:

Taloudelliseen HSS- ja kovametalliterien esi- ja viimeistelyhiontaan hiomarunkoa vaihtamatta, kansi S0 / S0E. Käyttö mahdollista pareittain, nrot 597111 / 597112 tai 597121 / 597122.
CBN-päällyste pitkälastuisten, Fe-pitoisten materiaalien tehokkaaseen hiontaan, esim. karkaistut, runsasseosteiset kromiteräkset ja HSS-materiaalit (sis. pulverimetallilaadut) sekä nikkelipohjaiset seokset. Tyyppimerkinnät: B17C50B, B64C50B HSS.